AF10-M5C-6Z-A AF-A - エアフィルタ SMC 66493544

AF-A - エアフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード66493544品番AF10-M5C-6Z-A
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力単位:(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F、オーダーメイド仕様:-ドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする