omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
表示灯 M22NP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
緑
照光色
緑
注文コード
66493604
品番
M22N-BN-TGA-GE-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
この商品は
ボタン形状・ボタン色・照光色
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
種類
表示灯
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
緑
照光色
緑
使用電圧(V)
AC200/220/230/240
端子形状
プッシュインプラス
材質
樹脂
品名
表示灯
保護構造
IP66
照光方式
LEDランプ
端子種別
プッシュインPlus端子台
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
樹脂平形 緑 (透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。