AF30-N02-8Z-A-X425 AF-A - エアフィルタ SMC 66493946

AF-A - エアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66493946品番AF30-N02-8Z-A-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,270
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F、オーダーメイド仕様:(-X425) 高圧ドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする