基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(68個) 注文コード66495390 品番TFM-104-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2662 アズワン品番65-7678-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする