omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(大型角胴形)セット M2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
照光式
注文コード
66495433
品番
M2PA-90A11-12AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
種類・ケース色
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
品名
表示灯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66495433
M2PA-90A11-12AW
39084936
M2PA-90A11-12EW
表示灯(大型角胴形)セット M2P
omron(オムロン)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です