omron(オムロン)
表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
形状
長方形
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
注文コード
66495808
品番
M2PJ-5702-05E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・使用電圧・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
種類
関連商品
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
色
赤(R)
分割方式
無分割