IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66496275 品番LM1086CT-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0406-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする