種類-
定格電圧(V)-
照光色緑
定格電流(mA)-
使用電圧(V)-
タイプ-
保護構造-
照光方式照光
端子の種類タブ (#110)/はんだづけ共用端子
ケース色-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
汚染度(使用環境)-
耐電圧(V/min)-
分割方式-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
胴体形状-
照光部長方形