omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)セット M2S
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
表示灯
使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
66497682
品番
M2SJ-90A3-24ERR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
種類・使用電圧・使用周囲温度
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
表示灯
ボタン形状
長角
照光色
左:赤、右:赤
使用電圧(V)
AC/DC24
照光方式
LED
端子種別
タブ端子 (#110)
光源
LED照光
分割方式
タテ軸2分割
胴体形状
角胴形
照光部
長方形 タテ軸2分割 左: 赤/右: 赤