omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)セット M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
照光式
使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
66497698
品番
M2SJ-90A3-24ERW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類・使用電圧・使用周囲温度
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
左:赤、右:白
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED照光
分割方式
タテ軸2分割