omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
プラトーヘッド 表示灯 M3U
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66497752
品番
M3U-TBA-1C-5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
プラトーヘッド 表示灯
ボタン形状
丸
照光色
青
使用電圧(V)
DC5
色
フランジ:黒
品名
表示灯
保護構造
IP65
照光方式
LED
端子種別
コネクタ
照光部
丸形 青 (透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。