omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
制御リレー MK
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC220
分類
基準形
注文コード
66498495
品番
MK2PAC/DC22060W
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・分類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
極数
2
定格電圧(V)
AC/DC220
分類
基準形
使用周囲温度(℃)
-10〜40(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
5〜85