omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
制御リレー MK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
分類
基準形
注文コード
66498513
品番
MK2PAC10010W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
定格電圧・分類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
極数
2
定格電圧(V)
AC100
分類
基準形
使用周囲温度(℃)
-10〜40(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
5〜85