画像準備中

制御リレー MK

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 分類内部接続特殊形/シングル接点 注文コード66498626 品番MK2P-2AC11040W
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は定格電圧・分類など59種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類パワーリレー 極数2 定格電圧(V)AC110 分類内部接続特殊形/シングル接点 使用周囲温度(℃)-10〜40(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする