omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
制御リレー MK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC12
分類
内部接続特殊形/シングル接点
注文コード
66498644
品番
MK2P-2AC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
定格電圧・分類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
極数
2
定格電圧(V)
AC12
分類
内部接続特殊形/シングル接点
使用周囲温度(℃)
-10〜40(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
5〜85