基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66499066 品番HLE-102-02-F-DV-BE
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8646 アズワン品番65-7685-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする