AFF30-F03-D AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC 66499695

AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa 管接続口径(03) 3/8 取付(-) 取付オプションなし 注文コード66499695 品番AFF30-F03-D
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様・管接続口径・取付など183種類から選べます 他の種類を見る
ドレン排出口(-) ドレンコック付 取付(-) 取付オプションなし 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G 流れ方向(-) 流れ方向: 左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする