SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66499924 品番3SU1050-4BM01-0AA0
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。つや消し仕上げで、銀の高光沢金属製フロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6731 アズワン品番65-7827-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする