※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの 電動グリッパ
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66501727
品番
LEHZ20LK2-10-S1C5181
参考基準価格(税別)
¥80,420
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
その他
【リード】基本形
ストローク(mm)
10
サイズ
20
形式
2爪タイプ
ケーブル長(m)
【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
モータサイズ
コンパクト形
モータケーブル取出方向
基本形 (左側面取出)
フィンガオプション
基本形(開閉方向タップ)