曜日別特売
E01343 おしりふきケース ベイマックス (おしりふき80枚 1個入) LEC(レック) 66501736

E01343 おしりふきケース ベイマックス (おしりふき80枚 1個入) LEC(レック) 66501736
E01343 おしりふきケース ベイマックス (おしりふき80枚 1個入) LEC(レック) 66501736
E01343 おしりふきケース ベイマックス (おしりふき80枚 1個入) LEC(レック) 66501736

おしりふきケース ベイマックス (おしりふき80枚 1個入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66501736品番E01343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ベイマックスのウェットティッシュケースです。白ベースに赤いハートボタンがある、シンプルなデザインです。ハートのボタンを押し上げるとチャイルドロックがかかります。成分の99%が純水でできた、限りなく水に近いウエットティッシュが入っています。80枚入です。パラベン、PG(プロピレングリコール)・アルコール・香料・着色料無添加。

材質(ケース)
包材:ポリエチレン、PET
オープンシール:PET、ポリプロピレン
ケース:アートタック、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、ステンレス
用途おしりふきを保管するケース成分おしりふき:水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド素材おしりふき:ポリエステル、レーヨン
注意
※思わぬ事故を防ぐため、必ずお子様の手の届かない場所で保管してください。シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。温めるとシートが変色する場合があります。内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。開封後はなるべく早くご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする