縦型連結式掲示ホルダー A4 クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66501876 品番74581
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ボタン式でつなぎやすい!名前シール付!
縦に連結できる掲示ホルダーです。ボタン式でワンタッチ連結ができ、A4資料を上下にすっきり並べて省スペースに掲示できます。教室やオフィス、イベント会場の案内掲示に最適で、名前シール付きだから担当やクラス名の表示も簡単です。

セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)220×350 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする