74-559 クロバー ボタンつけ糸 10色計100m Clover(クロバー) 66502786 74-559 クロバー ボタンつけ糸 10色計100m Clover(クロバー) 66502786

クロバー ボタンつけ糸 10色計100m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66502786 品番74-559
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ボタンつけや衣類の補修に適した丈夫な糸です。

用途ボタンつけ、衣類の補修に。 トラスコ品番655-2642 セット内容【黒・白】20m【ベージュ・紺・茶・グレー】10m【赤・青・ピンク・黄】5m 材質ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする