圧倒的に冷える「冷蔵服4」 ネイビー バッテリーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66502847 品番TKCV25SNVSP
参考基準価格(税別)¥20,727 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。
背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。
電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。
生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。

用途暑い夏場の作業時に。 トラスコ品番701-4357 セット内容冷蔵服4本体、PD対応20000ミリアンペアモバイルバッテリー ネイビー サイズフリーサイズ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする