白元
白元の キッチン・調理用品
白元の 水切り袋・三角コーナー
白元の 水切りネット・袋
ダスポン三角コーナー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚)
注文コード
66503021
品番
S3010-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ
細かいゴミもしっかりキャッチ
水にぬれても丈夫で破れにくい
燃やしても有毒ガスが発生しません
置き方によって縦置き、横置きどちらでも取り出しやすい形状
用途
キッチンの三角コーナー用ごみ受け
トラスコ品番
705-4864
材質
古紙パルプ リサイクル繊維
厚さ(mm)
15
色
白
エコマーク認定
認定
縦(mm)
21
横(mm)
17
エコマーク認定番号
05 128 011
メッシュ(mm)
1.5以下