USB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66503188 品番 AFF-UCA001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

USB Type-CポートからUSBメモリや外付けHDD/SSD、キーボードなどのUSB Type-Aデバイスを直接接続可能にする変換ケーブル。
最大5GbpsのUSB3.0高速転送で、大容量データもスムーズに。
Windows PCやMacの他、OTG対応のスマホ・タブレットでも使用可能。
しなやかで耐久性の高いナイロンケーブルを採用。

用途変換用ケーブルとして ブラック 規格USB3.0 コネクタ形状USB-C(オス)-USB-A(メス) 全長(cm)19 転送速度(Gbps)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする