インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
マル短 目地刷毛 剣
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66503276
品番
14265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
細部塗装に最適。
毛丈が短く、尚且つ、毛先が斜めになっており、すき間の奥まで塗装ができます。
金具が斜め設計で、毛材のまとまりもよく、より効率的な塗装ができます。
厚さ(mm)
5
質量(g)
8
サイズ(号)
筋違5
毛丈(mm)
17
毛材
PET
縦(mm)
240
横(mm)
15