マル短 目地刷毛 剣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66503285 品番 14266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

細部塗装に最適。
毛丈が短く、尚且つ、毛先が斜めになっており、すき間の奥まで塗装ができます。
金具が斜め設計で、毛材のまとまりもよく、より効率的な塗装ができます。

厚さ(mm)5 質量(g)15 サイズ(号)筋違8 毛丈(mm)17 毛材PET 縦(mm)264 横(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする