インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66503310
品番
14228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
毛の抜けにくい化繊刷毛になります。
質量(g)
88
奥行(mm)
20
毛丈(mm)
55
縦(mm)
225
横(mm)
75
刷毛幅(mm)
75