注意
※流体継手以外の用途にご使用しないで下さい。
※適用流体以外のご使用はしないで下さい。適用流体(エアー/オイル)
※最高使用圧力「1.5Mpa(15kgf/cm2)」を超えてのご使用はおやめ下さい。
※使用温度範囲外でのご使用はしないで下さい。使用温度範囲(-20℃〜+60℃)
※衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※金属粉・砂塵等が混入する場所でのご使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイングスイベルを分解しないで下さい。
※スイングスイベルの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は、内部構造及びシールパッキンの劣化を早め故障又は流体漏れの原因となりますのでおやめ下さい。
※管用テーパーネジのネジにはシールテープ等をご使用したうえで取り付けを行って下さい。
※ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。内部構造及びネジ破損の原因となります。最大締め付けトルク値(R/Rc1/8:7N・m、R/Rc1/4:10N・m)
※ホースはホースニップルの根元までしっかり差し込み、ホースバンド・クランプ等でしっかり固定して下さい。
※ホースサイズはホースニップルに適合したサイズをご使用ください。適合サイズ外をご使用すると流体漏れ・ホース破損の原因となります。
※カラーリングは使用温度未満でご使用下さい。色が変色したり剥がれたりする原因となります。使用温度範囲(-20°〜+60°)
※スウィングスイベルを使用する前に回転が硬い場合があります。数回、正逆回転をして下さい。グリスが廻り回転が軟らかくなります。
※内部のOリングはシンナー類に非常に弱い性質の為、製品に付着した場合には除去し内部Oリングに付かないようして下さい。故障又は流体漏れの原因となります。