RFX1 EVO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66504351 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【レースマインドを刺激する最上級レースグローブ】
・最高のプロテクションとフィッティングを実現するために、さまざまな高性能素材を適材適所に使用しています。
・カウレザー、ゴートスキン、ケブラー、スーパーファブリックを組み合わせることで、優れた保護性能と快適なフィット感を提供します。
・指には全て外縫いを採用しており、最高のフィッティングと操作性を実現しています。
・転倒時の損傷の80%以上が小指から手首にかけての外側に集中するため、その部分にはカウレザー、カーボン、スーパーファブリックなどの損傷に強い素材を配置しています。さらに、指や手首の動きの操作性を向上させる為にストレッチケブラーの部位が大型化しています。
FIVE独自AirGo PROTECHナックルプロテクターを採用することで、衝撃吸収と通気性を向上させたハニカム構造になっています。また、転倒や長時間の使用により損傷しやすい縫製箇所には、二重縫製を採用しており耐久性を高めています。

用途ライディンググローブ、レーシンググローブ BLACK/WHITE サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする