曜日別特売
M-800-SW カーブミラー ジスミラー セキスイ 66504709

カーブミラー ジスミラー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
アズワン品番65-8897-14
内容量1セット注文コード66504709品番M-800-SW
参考基準価格(税別)¥175,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メタクリル樹脂製の道路反射鏡です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。ひずみの少ない、反射率85%前後の明るい鏡です。鏡面2枚・支柱のセット品。一般道路、工場内駐車場等の民間施設用。

用途屋内屋外兼用、一般道路、工場内駐車場等の民間施設用仕様●材質:鏡面/メタクリル樹脂、鏡面フード/ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具/溶融亜鉛めっき、支柱/STK400、亜鉛メッキ、静電粉体塗装●サイズ(mm):ミラー/Φ800●・幅1200×高さ3300(支柱4000)●本体色:橙色●道路反射鏡設置指針セット内容鏡面2枚・支柱材質メタクリル樹脂反射率(%)85%前後アズワン品番65-8897-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする