フラットシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 付属品カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック) 注文コード66504990 品番B1418FB1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

4方に2重で線材が入ったフレーム構造。内側の線材に天板がはめ込まれています。
自立した棚と棚の連結は、フレームの外側の線材に別売りの天板をはめ込むだけ。工具は不要で、組み立てやレイアウト変更も簡単です。ディスプレイラックとしても、多様な働き方に対応する、オフィスレイアウトに活きるパーティションとしての役割も果たせます。
自立したシェルフにもう1台連結する場合(2連結仕様)は、フラットシェルフ専用のアドオンシェルフコネクターを使用して連結します。
ベーシックシリーズのシェルフは同一モジュールのため、ワイヤーシェルフや他シェルフと共有出来ます。

用途書架・物品棚・陳列棚 付属品カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック) 材質天板:1.2mm厚スチール板エポキシコーティング仕上げ/フレーム:スチール、エポキシコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)(垂直荷重・等分布)100/棚1段 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 外寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)W450xD350
注意
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする