画像準備中

エシカルプロユース 養生用テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 66505279 品番 No.3490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ETHCAL PRO USE No3490 は、ポリエチレンをラミネートしたテープ基材に、合成樹脂系粘着剤を塗布した養生用粘着テープです。
テープ基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比 55%以上の再生材料を使用しており、グリーン購入法に適合しております。
従来の養生用布粘着テープに比べ、しなやかで手切れ性が良く作業性に優れます。
また、養生シートとの密着性も良好で糊残りも少なく、屋内養生用として優れた効果を発揮します。

用途
(1) 建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用
(2) 引越し時の表面保護材固定用
EG(エメラルドグリーン) テープ幅(mm)25 基材ポリエチレンラミネート PET 布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.105 粘着剤合成樹脂系粘着剤 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※(1)テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※(2)十分な接着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※(3)テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※(4)電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※(5)糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※(6)皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※(7)貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※(8)特殊の用途にご使用される場合はメーカーにご相談ください。
※(9)記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※(10)製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※(11)製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※(12)ご使用の際には、お客様の用途に合っているかご確認をお願いします。
※(13)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする