アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文房具
アーテック[学校教材・教育玩具]の デスクマット
アーテック[学校教材・教育玩具]の 既製デスクマット
透明デスクマット マウス非対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66505367
品番
92208
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,341
販売価格(税別)
¥
3,037
バスケットに入れる
1.2mm厚のスタンダードタイプのクリアなデスクマット
1.2mm厚のスタンダードタイプのデスクマットです。透明度が高く、はさんだメモがしっかり見えます。アルコール消毒もOKです
材質:PVC
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
1390×690×1.2
サイズ
1390×690
形態
1個梱包:ラップ巻き
注意
※―