SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471 SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471 SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471 SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471 SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471 SKRWQCPRO2PCZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICK 66505471

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66505471 品番SKRWQCPRO2PCZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口490mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
大型のゴム車輪により不整地でも楽に運搬可能です。
ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
伸縮ハンドルが旧品と比較して更に頑丈になりました。

付属品ツールトレイ×1 トラスコ品番696-9332 ブラック 容量(L)29 規格IP54 外寸法・高さ(mm)660 外寸法・奥行(mm)415 外寸法・間口(mm)490 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする