曜日別特売
AFM40-06D-6R AFM - ミストセパレータ SMC 66506257

AFM - ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(06) 3/4流れ方向(R) 流れ方向:右→左ねじの種類(-) Rc注文コード66506257品番AFM40-06D-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,780
管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左ケース(6) ナイロンケース仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン(N.O.)、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66506257AFM40-06D-6R58779790AFM40-06D-6R-DAFM40-06D-6R AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 58779790AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする