NX1W-CIF01 オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン) 66506606

オプションボード(CPUユニット用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種類シリアル通信用注文コード66506606品番NX1W-CIF01
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様対応プロトコル:上位リンク、Modbus-RTUマスタ、無手順種類シリアル通信用外形寸法(mm)35.9(H)×35.9(W)×13.5(D)接続方法スクリューレスクランプ端子台(9端子)通信方式半二重絶縁方式非絶縁同期方式調歩同期方式入出力-適合電線サイズAWG28~20伝送速度1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps通信ポートS232Cポート×1伝送距離(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする