SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 275個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(275個)
注文コード
66506608
品番
LSHM-140-06.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1445
アズワン品番
65-7608-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表