ステンレストルクヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66506758 品番B-547-SUS-1-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・カシメピンです。
・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。

用途一般機器 種別右勝手 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上バレル研磨 許容荷重(N[kgf])トルク(1枚) 4.5N・m±20% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする