omron(オムロン)
NXシリーズ アナログI/Oユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ユニット種別
アナログ入力
注文コード
66506773
品番
NX-AD4203
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ユニット種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
アナログ入力
入出力
(レンジ)4~20mA
入力方式
シングルエンド
点数
8
仕様
接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB
適合規格
cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR
構造
盤内内蔵型
分解能
1/8000
保存温度(℃)
-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)
使用周囲温度(℃)
0~55
変換時間(μs)
250/点
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
標高(m)
使用:2000以下
汚染度(使用環境)
汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s
2
)
IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回
雰囲気
使用周囲:腐食性ガスのないこと
耐振動
IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s
2
、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
使用周囲湿度(%RH)
10~95(結露・氷結なきこと)