ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
ステンレストルクヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66506828
品番
B-547-SUS-4-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
・カシメピンです。
・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。
用途
一般機器
種別
左勝手
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上
バレル研磨
許容荷重(N[kgf])
トルク(1枚) 0.7N・m±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。