曜日別特売
NX-ID4342 NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン) 66507202

NXシリーズ デジタルI/Oユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ユニット種別DC入力注文コード66507202品番NX-ID4342
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ユニット種別DC入力定格電圧(V)(入力)DC24入出力入力:NPN点数8外部端子スクリューレスクランプ端子台応答時間(ON/OFF)1μsを超える負荷電流(A)-I/Oリフレッシュ方式フリーラン専用または同期とフリーラン切り替え
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする