曜日別特売
KPOWER-PURPLE モバイルバッテリー 恵安(KEIAN) 66507431

KPOWER-PURPLE モバイルバッテリー 恵安(KEIAN) 66507431
KPOWER-PURPLE モバイルバッテリー 恵安(KEIAN) 66507431
KPOWER-PURPLE モバイルバッテリー 恵安(KEIAN) 66507431

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード66507431品番KPOWER-PURPLE
参考基準価格(税別)¥8,909販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

燃えにくいモバイルバッテリー KPOWERシリーズ PSE認証済み

用途マグネット式ワイヤレス充電/18N超強力磁力でピタッと吸着/スマートウォッチ含む有線・無線 4台同時充電/容量:10000mAh/定格電圧/電力量:3.85V / 38.5Whパープル
注意
※超安全!燃えにくい次世代型モバイルバッテリー登場!
※新素材採用で絶対安全安心をお届け!

※USB-C ケーブル出力:
※・5V / 3A
※・9V / 2A
※・10V / 2.25A
※・12V / 1.67A

※ワイヤレス出力:
※・2.5W/7.5W/10W/15W

※USB-A 出力:
※・5V / 3A
※・9V / 2A
※・10V / 2.25A
※・12V / 1.5A

※USB-C 出力:
※・5V / 3A
※・9V / 2.2A
※・10V / 2.25A
※・12V / 1.67A

※USB-C 入力:
※・5V / 3A
※・9V / 2A
※・12V / 1.5A

※USB-C ケーブル入力:
※・5V / 3A
※・9V / 2A
※・12V / 1.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする