恵安(KEIAN)
恵安(KEIAN)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
恵安(KEIAN)の カバー・ケース・ポーチ
恵安(KEIAN)の スマホケース
iPhoneケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応
iPhone16
注文コード
66507449
品番
AIKCASE-16-BK
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
対応
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone用 NFCスマ一トインクディスプレイ Smart Canvas AI CASE/スマートキャンバスAIケース
用途
【抜群の耐久性】 耐傷、耐落下性に優れたデュアルスクリーン/【NFCで簡単反映】 お気に入りの写真を転送して自分だけのiPhoneケ一スを!その日の気分で自由にデザイン変更!/【電池、充電不要】 バッテリ一不要、NFC転送だからWi-FiもBluetoothも必要なし!/【高品位3色インクスクリ一ン】 高品位3色インクスクリ一ンディスプレイで色鮮やかに表現!/【AI搭載で無限の可能性】 Ai機能搭載APPで、無限の可能性を秘めたディスプレイを楽しめます!
対応
iPhone16