NXシリーズ セーフティコントロールユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内部I/Oコモン線処理:シンク入力(PNP)●オムロン製専用セーフティ入力機器:接続不可●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.0 注文コード66507692 品番NX-SID800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
定格入力電圧(V)DC24 種類セーフティ入力ユニット 仕様●内部I/Oコモン線処理:シンク入力(PNP)●オムロン製専用セーフティ入力機器:接続不可●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.0 出力点数2(テスト) 入力点数8(セーフティ) 最大負荷電流(A)- I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする