マジカルウォッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード66507695 品番a34882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポンジ・雑巾の代わりに!油汚れの強い味方!!
水をつけて拭くだけで頑固な汚れもすっきり!丈夫なポリプロピレン製でゴシゴシ擦っても安心です!!
表面の特殊加工により頑固な汚れもスッキリ
ゴシゴシやっても大丈夫!!
使い捨てだから雑菌の繁殖を気にせず衛生的に使えます!
1本で75枚分!約20cmごとに切り取り線入りで便利で無駄なく使えます
トイレ・窓・レンジ
レンジフードや換気扇に、シンクや洗面台に、コンロやIHグリルに、浴室に

材質ポリプロピレン 質量(g)1個:(約)210 寸法(幅W×長さL)(m)(約)0.2×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする