omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の セーフティコントローラ
NXシリーズ セーフティコントロールユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内部I/Oコモン線処理:シンク入力(PNP)●オムロン製専用セーフティ入力機器:接続可能●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.1
注文コード
66507708
品番
NX-SIH400VER1.1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
DC24
種類
セーフティ入力ユニット
仕様
●内部I/Oコモン線処理:シンク入力(PNP)●オムロン製専用セーフティ入力機器:接続可能●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.1
出力点数
2(テスト)
入力点数
4(セーフティ)
最大負荷電流(A)
-
I/Oリフレッシュ方式
フリーランリフレッシュ方式