omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の セーフティコントローラ
NXシリーズ セーフティコントロールユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内部I/Oコモン線処理:ソース出力(PNP)●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.0
注文コード
66507744
品番
NX-SOH200
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
DC24
種類
セーフティ出力ユニット
仕様
●内部I/Oコモン線処理:ソース出力(PNP)●セーフティスレーブコネクション数:1●ユニットバージョン:Ver.1.0
出力点数
-
入力点数
2(セーフティ)
最大負荷電流(A)
2.0/点、4.0/ユニット(40℃)、2.5/ユニット(55℃)取付方向と周囲温度によって異なります。
I/Oリフレッシュ方式
フリーランリフレッシュ方式