※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFM-A - ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66507754
品番
AFM30-F02B-6J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,110
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(6) ナイロンケース