AFM40-04-A AFM-A - ミストセパレータ SMC 66507903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM-A - ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66507903品番AFM40-04-A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする